友屋
友屋の 名札
友屋の ピン/クリップ式名札
U型名札
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18295037
品番
63014-01
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
耐熱性・耐久性に優れている植物由来のバイオポリカーボネートを配合した次世代型U型名札。
種別
UP-NU2
材質
ポリカーボネイト(バイオポリカーボネイト58%配合)
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:51×28、適合中紙:50×25
本体寸法(mm)
W51×H28