友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の イーゼル
ロータイプパイプイーゼル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18295080
品番
A1204XXX
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
軽量パネル専用のロータイプスタンド登場!
仕様
B1パネルを載せますと、総高で1mを超える場合がございます
材質
スチールクロームメッキ仕上
質量(kg)
2
耐荷重(kg)
約1程度
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×480×693(A1パネル使用時は高さを1以下にできます)
パネル
対応:B2〜B1・厚み30mmまで
注意
※パネルは含まれておりません
※軽量パネルのみ使用可