友屋
友屋の 標示スタンド・立札
友屋の メッセージスタンド
デルタインフォスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18295089
品番
58994XXX
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
告知・宣伝・メニュー・価格表示等PR表示に!
仕様
バリウエイト 大を2個乗せることができます
材質
ポリエチレン樹脂
質量(kg)
約6
寸法(幅W×奥行D)(mm)
開き止め:380×535
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効画面:580×780
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×650×990
注意
※ポスターなどを差し込むことができません。粘着性のある塩ビシートやカッティングシートなどを貼りこんでご使用ください