チェーンポール(注水式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18295326 品番30503BRN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

重石不要のタンク付きチェーン用スタンドです。景観に配慮した区画整備が行えます。移動・収納も簡単です。チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。「駐車禁止」など、目的に合わせた言葉を表示したパネルを吊り下げる事で用途がさらに広がります。転倒を防止するため、土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。(満水時:3.3kg・満砂時:4.13kg)

仕様屋外使用可能/ポールとベース部分は分割可能 材質ポリエチレン 質量(kg)0.5(満水時:3.3) ブラウン 径(Φmm)ポール:54 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×837 適合チェーン穴の幅が7mmのもの

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18295326 30503BRN 58937033 SF-11-B プラスチックチェーンスタンド ミツギロン プラスチックチェーンスタンド ミツギロン 1本 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする