友屋
友屋の 工事関連用品
チェーンポール用看板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
駐車禁止
注文コード
18295351
品番
55824-2X
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンポールに差し込むだけでOK
付属品
シール2枚付
種別
駐車禁止
寸法(mm)
プレート部:126×220
質量(g)
320
全高(mm)
チェーンポールセット時:1045
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×83×434
注意
※出荷時シールは貼ってありません