チェーンポール用看板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別無地 注文コード18295369 品番55824-4X
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は種別4種類から選べます 他の種類を見る

チェーンポールに差し込むだけでOK

付属品シール2枚付 種別無地 寸法(mm)プレート部:126×220 質量(g)320 全高(mm)チェーンポールセット時:1045 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×434
注意
※出荷時シールは貼ってありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする