アーチスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18295396 品番 30807XXX
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

迷惑駐車対策で、ガレージまわりで、店舗の備品としてアイデア次第で広がる用途!屋外可
●プラスチック製品だから、雨に強く錆びません。
●土台に水又は砂を入れてしっかり安定。
●分割だから収納も省スペース。

仕様屋外使用可能/チェーン取付フック付 材質ポリエチレン 質量(kg)本体:1.35/満水時重量:6.6/砂満タン時重量:9.8 イエロー 寸法(幅W×高さH)(mm)シールスペース:約300×90 パイプ径(Φmm)60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×255×725
注意
※商品にシールは付属されておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする