友屋
友屋の 塀・フェンスまわり
友屋の メッシュフェンス
アルミ製フェンス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18295475
品番
55497SLV
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
これは便利!
錆びにくく移動も軽いアルミ製フェンスが新登場!
材質
本体:アルミアルマイト処理/上下コーナー:EPRMゴム
質量(kg)
5.9
色
ステンカラー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1300×505×720