友屋
友屋の 報知器
友屋の 回転灯
友屋の 標準回転灯
LED回転灯 ニコUFO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18295509
品番
56636GRN
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
電飾看板の上に設置してアピール度さらにアップ
仕様
回転・点滅切替スイッチ付/屋外使用可能/雨天時使用可能(IP55)
材質
本体:ABS樹脂/キャップ:アクリル樹脂
色
グリーン
質量(g)
160
使用温度範囲(℃)
-10〜50
外形寸法(mm)
Φ76×75
電源
単3電池×2本
連続使用時間(時間)
回転時約150/点灯時約180
閃光数(min
-1
[回/分])
回転272回/分、点滅72回/分
注意
※乾電池は含まれておりません