友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
アクリル製ピクチャーフレーム(壁掛)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18295536
品番
52853A2X
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
縦吊り、横吊りどちらも可能。
吊り下げ用ワイヤーとフック金具が付属。
付属品
イラスト入り台紙、吊り下げ用スチールワイヤー(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本)、フック用金具4個
種別
A2
材質
アクリル板t3mm×2枚
質量(kg)
2.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
中紙:420×594
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
フレーム:490×664×6
注意
※イラストは変更になる可能性がございます