友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
アクリル製ピクチャーフレーム(壁掛)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
種別
A3
注文コード
18295545
品番
52853A3X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
縦吊り、横吊りどちらも可能。
吊り下げ用ワイヤーとフック金具が付属。
付属品
イラスト入り台紙、吊り下げ用スチールワイヤー(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本)、フック用金具4個
種別
A3
材質
アクリル板t3mm×2枚
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
中紙:297×420
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
フレーム:357×480×6
注意
※イラストは変更になる可能性がございます
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18295545
52853A3X
31493517
フ-ACH-A3
アクリルクリアフレーム ハンギングタイプ
ナカバヤシ
1枚
¥
5,898
税込
¥
6,488
注文コードが変更になりました