友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
アクリル製ピクチャーフレーム(壁掛)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18295561
品番
52853B2X
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
縦吊り、横吊りどちらも可能。
吊り下げ用ワイヤーとフック金具が付属。
付属品
イラスト入り台紙、吊り下げ用スチールワイヤー(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本)、フック用金具4個
種別
B2
材質
アクリル板t3mm×2枚
質量(kg)
約3.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
中紙:515×728
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
フレーム:585×798×6
注意
※イラストは変更になる可能性がございます