友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の 黒板/ボード
PS樹脂製ブラックボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
再生PS樹脂、スチール、MDF
種別
A4
注文コード
18295570
品番
61504-1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
材質・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量なPS樹脂製の木目調フレームを使用したブラックボード。
付属品
吊下金具×4、吊下金具取付ビス×4、紐×1
仕様
チョーク:使用可能、マーカー:使用可能
種別
A4
材質
再生PS樹脂、スチール、MDF
厚さ(mm)
15
質量(g)
414
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×327
フレーム幅(mm)
約20
マグネット
使用可能
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
表示面:約200×287
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18295570
61504-1B
65441189
745923
樹脂フレーム ブラックボード ブラウン
スマイル[家具]
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました。