友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の 黒板/ボード
PS樹脂製ブラックボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18295588
品番
61504-3B
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
軽量なPS樹脂製の木目調フレームを使用したブラックボード。
付属品
吊下金具×4、吊下金具取付ビス×4、紐×1
仕様
チョーク:使用可能、マーカー:使用可能
種別
A2
材質
再生PS樹脂、スチール、MDF
厚さ(mm)
15
質量(g)
1315
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×624
フレーム幅(mm)
約20
マグネット
使用可能
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
表示面:約410×584