友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
ボードハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18296105
品番
40876XXX
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
パネルボード用のハンガーです。簡単・安い・軽い!
適合
発泡ボード:5mm・7mm厚の発泡ボードに対応
種別
ボードハンガーW900
材質
本体:PVCクリアー0.9mm厚、吊具:金具
質量(g)
340
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×30
注意
※直射日光が直接当たる場所や温度上昇(50°以上)が考えられる場所への設置はお避けください。