友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼり用備品
のぼり立て台 A型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18296191
品番
42265WHT
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
用途
室内向き
材質
鉄
質量(kg)
2.8
色
白
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×280
パイプ内径(Φmm)
25.5
適合ポール径(Φmm)
22〜25