友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の 卓上ポップスタンド
円盤ベースタイプ カード差し(5ヶ入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
18296331
品番
51689-2X
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
方向自由自在
材質
ステンレス、ABS、PS、POM
長さ(mm)
ステンレス戦:200
タイプ
カード差し
径(Φmm)
ベース:100
線径(Φmm)
1.2(ステンレス)
入数
5ヶ
適合厚さ(mm)
カード:0.4