ポップクリップ ブラック(バラ1ケ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18296489 品番 20726BLK
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
種別H105 材質樹脂製 寸法(mm)クリップ対応バー:丸バー:Φ17〜25、角バー:14×32 寸法W(mm)クリップ部分:80 適合厚さ(mm)ポップ:5厚まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする