友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードクリップ
ポップクリップ ブラック(バラ1ケ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18296498
品番
20727BLK
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
種別
H106
材質
樹脂製
寸法(mm)
クリップ対応バー:丸バー:Φ17〜25、角バー:14×32
寸法W(mm)
クリップ部分:80
適合厚さ(mm)
ポップ:5厚まで