友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードクリップ
クルットB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18296507
品番
31170XXX
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
クリップから一つ目のジョイント部は90度に曲がります
種別
クルットB
材質
クリップ・ジョイント:PS、バネ:特殊エンプラ
寸法(幅W×高さH)(mm)
20×80
開口寸法(mm)
【クリップ】上下とも11