友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードクリップ
クルットA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18296525
品番
51659XXX
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
すべり止め(エラストマー)付き
種別
クルットA
材質
クリップ:PC、バネ:特殊エンプラ
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×100
開口寸法(mm)
【クリップ】上:10、下:30