友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードクリップ
ボードクリップBJ14仕様 円盤ペフテープ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18296577
品番
31238XXX
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
仕様
角度調節可/裏両面テープ付き
材質
クリップ:アクリル、ジョイント:POM、ベース:ABS
寸法(mm)
ホルダー:W40×H44、ベースΦ35
適合厚さ(mm)
ポップ:1〜7まで