友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードクリップ
ネオジムクリップスタンドC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18296611
品番
39510XXX
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
種別
C(ワイドクリップW80)
材質
ポリカーボネート、SUS、ネオジムマグネット
寸法(mm)
外寸:W80×H50、マグネット部Φ16
適合厚さ(mm)
ポップ:10まで
磁力(kg)
垂直:約1