友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードクリップ
UC-1Q(吸盤+カード差し)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18296620
品番
40766XXX
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
回転寿司店の必需品
仕様
角度調節可能
種別
UC-1Q
材質
PS、POM、PVC
径(Φmm)
吸盤:30
寸法(幅W×高さH)(mm)
27×約50
適合厚さ(mm)
ポップ:0.1〜0.4まで