友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードクリップ
CC-2Q(吸盤+クリップ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18296629
品番
40767XXX
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
仕様
角度調節可能
種別
CC-2Q
材質
PS、SUS、POM、PVC
径(Φmm)
吸盤:30
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×約60
適合厚さ(mm)
ポップ:10まで