友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードクリップ
ネオジムクリップスタンドA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18296638
品番
49846XXX
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
種別
A(ミニクリップ)
材質
スチロール、SUS、ネオジムマグネット
寸法(Φ×高さH)(mm)
16×48、クリッップ幅10
適合厚さ(mm)
ポップ:7まで
磁力(kg)
垂直:約1