友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼり用備品
ミニのぼり NT-45型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18296717
品番
40852-22
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
セット内容
ポール×1、ポール先端パーツ×1、横棒×1、ベース(ウエイト付き)×1
種別
NT-45型/ウエイト付き
材質
塩ビ、ABS、鉄
寸法(mm)
P玉(横棒):Φ3×150、ポール先端パーツ:10×20
質量(g)
57
寸法(幅W×高さH)(mm)
対応のぼり:100〜120×360まで
ベース
Φ76mm
ポール
Φ5.8×440mm