友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼり用備品
ミニのぼりクリップ式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18296726
品番
40854-1X
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
種別
MJ-中型
材質
PS、ステンレス
寸法(mm)
ピアノ線:W110×350
線径(Φmm)
1.2
開口寸法(mm)
【クリップ】10まで
総高さ(mm)
クリップ部含む:403