友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
3SWB-1811型+11Φ割ポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
18296751
品番
40893XXX
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
大型フラッグ(割パイプ)用です。
仕様
屋内用
セット内容
Φ11ポール×1、フラッグホルダー×1、Φ55mm吸盤×3
種別
3SWB-1811型+Φ11ポール
材質
塩ビ、ABS、PS
寸法(Φmm×Lmm)
11×450
有効寸法(mm)
フラッグ:割パイプの場合L=395まで、袋縫いの場合L=415まで
注意
※パイプは割パイプです
※バナーは含まれておりません