友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
ツイッグSU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18296760
品番
49850XXX
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
吸盤1個の安価タイプ。バネ効果で旗が下がりません。
仕様
印刷面の差し替えが出来ます/ベースは吸盤のみです/紙・布どちらでも対応可
種別
ツイッグS II
材質
本体:ABS、吸盤:PVC、パイプ:塩ビ製
寸法(mm)
パイプ:Φ11(内径Φ9.2)×240(割パイプ)
径(Φmm)
ブロー玉:30、吸盤:55
有効寸法(mm)
フラッグ:割パイプの場合L=215まで、袋縫いの場合L=235まで
注意
※バナーは含まれておりません