友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
フラッグホルダーパトリック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18296787
品番
33061BLK
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
仕様
固定ビス4個付/裏面両面テープ付
材質
ポリカーボネイト樹脂
色
ブラック
穴径(Φmm)
フラッグ:7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×72×82