のびのびコイルホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18296830 品番33069BLK
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種別リングタイプ 材質ポリウレタン樹脂、スチール(ナスカン・リング)、ナイロン(松葉) 寸法(mm)コイル全径:6 全長(mm)コイル:240 線径(Φmm)コイル:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする