友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードケース
プレイガイドケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18296857
品番
33513XXX
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
仕様
フック用の穴付き
種別
A5
材質
高透明ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
154×230