友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードスタンド
SGパネルスタンドB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18296875
品番
51673XXX
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
仕様
裏側に粘着テープ
材質
PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×26×23
適合厚さ(mm)
ポップ:2〜4厚