友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
フラッグスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18296891
品番
55623XXX
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
造花やフラッグなどを差し込んで飾れるスタンドです。Φ6mmまでの筒形状が差し込めます。両面テープで簡単取り付け!
仕様
裏面ウレタン両面テープ付
材質
ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)
パイプ差し部:90
本体寸法(mm)
W25×H70
適合パイプ径(Φmm)
6まで
傾斜角度(°)
約30