友屋
大型紙スタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
内容量
1個
種別
KS-7
適合サイズ
対応パネル:B1サイズまで
注文コード
18296945
品番
60140-03
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
種別・適合サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
発泡パネルを立体的に掲示両面テープ付なので貼りつけるだけでOK!
仕様
両面テープ付/屋内仕様
種別
KS-7
材質
片面白AF段ボール製(約5mm厚)
質量(g)
400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(組立時)560×320×1000
適合サイズ
対応パネル:B1サイズまで
傾斜角度(°)
70(組立設置時)