大型紙スタンド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別KS-8 適合サイズ対応パネル:等身大などの縦長サイズ対応 注文コード18296961 品番60140-04
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は種別・適合サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

発泡パネルを立体的に掲示両面テープ付なので貼りつけるだけでOK!

仕様両面テープ付/屋内仕様 種別KS-8 材質片面白AF段ボール製(約5mm厚) 質量(g)620 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(組立時)590×410×1500 適合サイズ対応パネル:等身大などの縦長サイズ対応 傾斜角度(°)70(組立設置時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする