友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポスター/タペストリー
友屋の ポスター/タペストリー用備品
引っ掛け用ポップハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18297101
品番
61730-02
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
13mmまでのパイプに引っ掛けて使用するPOPクリップ
仕様
13mmまでのパイプに引っ掛け可能/クリップすべり止め付
種別
Φ5mm
材質
スチールクロームメッキ、ABS(クリップ部)
線径(Φmm)
5
開口寸法(mm)
【クリップ】5まで
クリップ幅(mm)
約18
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
220×60