友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
ポスタークリップA型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18297119
品番
A0067-2X
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
付属品
吊り具×2
仕様
ポスターなどの上部にホッチキスを止めてクリップの中に差し込んでご利用下さい
種別
A-91
材質
塩ビ押出成型品
長さ(mm)
910
注意
※直射日光が直接当たる場所や温度上昇(50℃以上)が考えられる場所への設置はお避けください。