友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の 陳列什器/棚用ポップスタンド
パッケージハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18297207
品番
56709XXX
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ポップ差しとSカンの付いたパッケージハンガー。
仕様
フック用穴付き(Φ5mm)
種別
12段
材質
PETホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
POP挿入部:85×35、Sカン:22×33
耐荷重(kg)
約1(12段全体で)
本体寸法(mm)
W90×H610