友屋
友屋の 掲示用品
友屋の 掲示用小物
友屋の マグネット用品
ネオジウムマグネットシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18297381
品番
62437-02
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
工夫次第で多彩な用途を実現。
仕様
糊付
種別
糊付
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
210×297(A4)、着磁ビッチ:5
質量(g)
約350
タイプ
ネオジウム
吸着力
240〜250g/cm
2
注意
※熱に弱く錆びやすいため、使用用途にはご注意ください。
※精密機器・家電の近くではネオジウムの磁力が強いため使用しないでください。
※屋外での使用は避けてください。