友屋
友屋の 陳列・ディスプレイ用品
友屋の 服飾雑貨ディスプレイ
友屋の 財布・バッグ用
スチールショルダー掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18297408
品番
55204WHT
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
本体:スチール製/物体塗装、プラネジ(ユリヤ樹脂)
色
ホワイト
質量(g)
550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×170×450〜850