友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 什器用アクセサリー
友屋の その他パーツ
セーフティプライスホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
40×30
注文コード
18297530
品番
56780-1X
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
●フックの先端をホルダーでガード!
●ホルダーがスイングして商品の取り出しもスムーズ!
●ホルダーロック機能で商品の補給も簡単!
種別
40×30
材質
本体ジョイント部:PP樹脂、ホルダー部:ABS樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
対応カード:40×30
注意
※Φ6mmフック専用です。
※フックは別売りになります。
※2段フック・ネット用2段フックにご使用いただけます。