友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 試着用品/試着室
友屋の 試着用フェイスカバー/ストッキング
フェイシャルカバーBOX(100枚入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
18297618
品番
54816XXX
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
使い捨てタイプで衛生的です。
種別
フェイシャルカバー
材質
不織布(100枚入)
本体寸法(mm)
約400×400(200ポケット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
箱:405×80×215