友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の 荷物受け
サイドワゴン メッシュ×合皮
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18297801
品番
61995-02
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
本革のような上品な合皮を使用したハンモック型。
本革のようなシボ加工が施された上品な合皮と、厚手で目が大きいメッシュ組み合わせ。
フォーマルな雰囲気によく合います。
材質
本体:ナイロン、見返し:合皮(PVC・ポリエステル)、フレーム:スチール(黒ツヤ消し塗装)
色
ブラウン
質量(g)
1080
耐荷重(kg)
約5(1人分の手荷物を収納)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×250×510(本体300)