友屋
友屋の 手指消毒用品
友屋の 手指消毒器
アルコール消毒液ポンプスタンドI型AS-01
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18297810
品番
54051XXX
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。
付属品
簡易盗難防止金具
種別
プレート無
材質
スチール塗装仕上げ、MDF
質量(kg)
約3.3
高さ(mm)
机上面:710
径(Φmm)
テーブルサイズ:200×240、厚さ20
耐荷重(kg)
各段5等分布
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
256×310×1012
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ポンプは付属しません。