友屋
友屋の 手指消毒用品
友屋の 手指消毒器
アルコール消毒液スタンド簡易型AS-04
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18297828
品番
54056XXX
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
AS-04
材質
本体:スチールメラミン焼き付け塗装、天板:MDF(PVC貼り)
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×奥行D)(mm)
テーブルサイズ:242×200
耐荷重(kg)
天板5等分布
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×345×715
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ポンプは付属しません。
※プラスドライバー必要。