友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の セキュリティーバッグ
レジ上げバッグ用の鍵
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18297916
品番
52341-4X
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
仕様
ダイヤルロック:000〜999の間でロックキーの設定が可能
種別
専用鍵
寸法(mm)
吊り軸:3
内高(mm)
20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×11×55
内幅(mm)
9