友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の ショッピングカート・かご・バッグ
友屋の バスケットカート/収納
PB専用台車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18297941
品番
41031-2X
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
種別
PB-30専用 3018S
材質
スチールクロームメッキ仕上げ
質量(kg)
2
キャスター
Φ75・TPE
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×455×312