大黒工業
大黒工業の 袋・ラッピング用品
大黒工業の 紙袋
大黒工業の 手提袋
紙バッグ 309 七草(ウグイス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
注文コード
18297956
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
マチ(mm)
220
幅(mm)
350
高さ(mm)
370
種類
手提げ袋
サイズ(mm)
H370×W350×マチ220